![Fosnova - BANDE LED 6W 6K L=4,8M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/77/FOS2248541600_0.jpg?ts=1705982572405)
Fosnova - BANDE LED 6W 6K L=4,8M
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00077.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 4846 mm
indice de protection (IP) - IP20
avec élément de protection - Non
avec ensemble de raccordement - Non
avec embout de fermeture - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535098025
Réf. Sonepar
00077509802
Réf. Fournisseur
FOS2248541600
Réf. Commerciale
Fosnova
longueur
4846 mm
indice de protection (IP)
IP20
avec élément de protection
Non
avec ensemble de raccordement
Non
avec embout de fermeture
Non
puissance du système
5 W
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
appareil de commande échangeable
Non
classe de protection
III
type de tension
DC
auto-adhésif
Oui
adapté à un variateur
Non
Système de ruban à LED flexible d'une longueur de 4,8 mètres, 6500K, Classe 1, 6W/m, Blanc
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques et avantages : • Le tout petit écart entre les points lumineux autorise une faible distance du diffuseur et procure une grande homogénéité de l’éclairage• Excellent rendu des couleurs : CRI>90 • Plage du flux lumineux de 600, 1200, 1800 et 2500 lm/m• Température de couleur de 3000K, 4000K et 6500K• Grande liberté de création puisque le strip peut être découpé tous les 5 centimètres• Ruban adhésif 3M au dos pour un montage facile sur différents types de surfaces• Connecteurs carte-à-carte et fil-à-carte pour un branchement sans outil• Tolérance chromatique étroite (MacAdam 3)• Solution système en lien avec drivers de led à tension constante (tension de sortie fixe, gradable)• Connecteur non inclusMaintien du flux lumineux :70% - L70F50 (tp= 65 °C) - 50.000h80% - L80F50 (tp= 75 °C) - 30.000hVersion LED 6W/m soit 600 lumens/m en 6500K avec un CRI>90
Les Atouts de la gamme:
Bande LED à monter avec adhésif 3M sur des surfaces lisses, propres et sèches. Il faut éviter de poser cet article sur les surfaces à angles vifs et d’abîmer les composants.Attention : utiliser un cutter et non pas des ciseaux pour les découpes.Les strips peuvent être découpées à intervalles prédéterminés.Pour les découpes intermédiaires, il faut utiliser les bouchons fournis et veiller à bien fermer les extrémités. Fosnova décline toutes responsabilités pour les découpes faites après la livraison du matériel.Strip LED à tension constante de 24V.il est idéal pour l’application sur les profilés en aluminium extrudé et pour un éclairage décoratif : éclairage en corniche, accentuation des façades, etc.