![Fluke - Thermometre infrarouge avec pointeur laser 50:1, -50 a 1550C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/131/IR-750-EUR_4308521_300dpi_240x360mm_C_NR-16947.jpg?ts=1712268062159)
Fluke - Thermometre infrarouge avec pointeur laser 50:1, -50 a 1550C
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00131.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
indication - numérique
plage de mesure - -50...1550 °C
capteur séparé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969661379
Réf. Sonepar
00131000225
Réf. Fournisseur
IR-750-EUR
Réf. Commerciale
Fluke
mesure de l'humidité relative de l'air
Non
mesure de l'humidité des matériaux
Non
indication
numérique
plage de mesure
-50...1550 °C
capteur séparé
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
mesure de la température différentielle
Non
interface
Oui
affichage multiple
Oui
thermo-élément RTD
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Oui
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
mesure infrarouge
Oui
Thermomètre infrarouge avec pointeur laser 50:1, -50 à 1550°C