![Fluke - sacoche pour multimetres](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/131/619988.jpg?ts=1712268091972)
Fluke - sacoche pour multimetres
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00131.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
hauteur - 269 mm
matériau - textile
nombre total de compartiments - 2
avec mousse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969048415
Réf. Sonepar
00131904841
Réf. Fournisseur
C781
Réf. Commerciale
Fluke
modèle
sac
hauteur
269 mm
matériau
textile
nombre total de compartiments
2
avec mousse
Non
avec diviseur
Non
avec poignée télescopique
Non
couleur
noir
largeur
141 mm
étrier de cadenas
Non
enroulable
Non
avec bandoulière
Non
rouge de sécurité
Non
avec serrure
Non
plateau amovible
Oui
profondeur
90 mm
qualité du matériau
polyester
Sacoche pour multimètres