![Fluke - sacoche](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/131/1663230.jpg?ts=1712268062189)
Fluke - sacoche
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00131.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
hauteur - 318 mm
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 3
avec mousse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969130080
Réf. Sonepar
00131913008
Réf. Fournisseur
C43
Réf. Commerciale
Fluke
modèle
sac
hauteur
318 mm
matériau
plastique
nombre total de compartiments
3
avec mousse
Non
avec diviseur
Non
avec poignée télescopique
Non
couleur
noir
largeur
230 mm
étrier de cadenas
Non
enroulable
Non
avec bandoulière
Oui
rouge de sécurité
Non
avec serrure
Non
plateau amovible
Non
profondeur
90 mm
qualité du matériau
polyester
Sacoche