Fluke - PROINST-100-EUR KIT1 Testeur d'installation PROINSTALL-100 plus ADPTR-kit1,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage de la valeur limite - Non
essais RCD/FI - Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F
mesure des courants de fuite avec adaptateur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969890366
Réf. Sonepar
00131989036
Réf. Fournisseur
PROINST-100-EUR KIT1
Réf. Commerciale
Fluke
indication
numérique
affichage de la valeur limite
Non
essais RCD/FI
Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI
pour disjoncteur différentiel type A, F
mesure des courants de fuite avec adaptateur
Non
essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule
Non
mémoire de valeurs mesurées structurée
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
essais de champ tournant
Oui
mesure sélective de mise à la terre
Non
mesure de boucle de mise à la terre
Non
mesure spécifique de mise à la terre
Non
raccordement à une imprimante
Non
essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation
Oui
fonction d'analyse RCD/FI
Non
détection du courant de court-circuit / surintensité de courant
Oui
commande à distance de l'appareil d'essai
Oui
mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI
Oui
résistances des planchers et murs isolés
Non
imprimante intégrée
Non
mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe
Non
mesure de faible résistance avec fonction rampe
Non
essais PRCD type S, type K
Non
essais IMD et RCM
Non
mesure de faible résistance
Oui
mesure de mise à la terre
Non
interface
Oui
mesure de la résistance d'isolation
Oui
essais de para surtension
Non
mesure de la résistance de boucle/de l'impédance
Oui
mesure de la résistance interne du secteur
Oui
Kit comprenant testeur d'installation PROINSTALL100 avec pack de douilles de branchement ADPTR-kit1-Eur