![Fluke - PLS BP5 pack batterie alcaline BP5 pour niveau laser](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/131/PLS-bp5_02a_c.jpg?ts=1708653654414)
Fluke - PLS BP5 pack batterie alcaline BP5 pour niveau laser
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00131.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
désignation IEC - R6
autre désignation - sans
désignation des dimensions - Mignon
capacité - 2850 mAh
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969887403
Réf. Sonepar
00131988740
Réf. Fournisseur
PLS BP5
Réf. Commerciale
Fluke
tension nominale
1.5 V
désignation IEC
R6
autre désignation
sans
désignation des dimensions
Mignon
capacité
2850 mAh
diamètre
14.5 mm
longueur
49.2 mm
utilisation dans la zone Ex
Oui
hauteur, borne comprise
50.5 mm
nombre de cellules
4
largeur
43.5 mm
modèle
alcaline-manganèse/zinc
poids
207 g
kit de piles alcalines PLS-BP5 pour les modèles PLS 3R, PLS 3G, PLS 5R, PLS 5G, PLS 6R, PLS 6G, PLS 180R et PLS 180G