![Fluke Networks - TRC MULTIMODE 50 UM 2M (LC-LC), Metal](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/403/Fn-mrc-50-lclc-m_01a_h.jpg?ts=1707185052525)
Fluke Networks - TRC MULTIMODE 50 UM 2M (LC-LC), Metal
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00403.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 1
longueur - 2 m
couleur de gaine - turquoise
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de fibre - multimode 50/125
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082152545
Réf. Sonepar
00403215254
Réf. Fournisseur
MRC-50-LCLC-M
Réf. Commerciale
Fluke Networks
nombre de fibres
1
longueur
2 m
couleur de gaine
turquoise
type de connecteur raccordement 1
LC
type de fibre
multimode 50/125
type de câble
simplex
type de connecteur raccordement 2
LC
connexion version APC 1
Non
connexion version APC 2
Non
catégorie
OM4
TRC MULTIMODE 50 UM 2M (LC-LC), Métal