Fluke Networks - Sonde filtree Pro3000F (50 Hz)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - testeur de câble à paire torsadée
adapté à - Twisted Pair
type d'affichage - LED/acoustique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082146018
Réf. Sonepar
00403000511
Réf. Fournisseur
PRO3000F50
Réf. Commerciale
Fluke Networks
modèle
testeur de câble à paire torsadée
adapté à
Twisted Pair
type d'affichage
LED/acoustique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Non
tête de mesure incluse
Non
adapté aux mesures de protocole réseau
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
avec interface PC/imprimante
Non
Sonde filtrée Pro3000F (50 Hz)