Fluke Networks - Module Monomode OptiFiber Pro
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - mini OTDR 1 310/1 550 nm
adapté à - fibre optique
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082093909
Réf. Sonepar
00403000131
Réf. Fournisseur
OFP-SM
Réf. Commerciale
Fluke Networks
modèle
mini OTDR 1 310/1 550 nm
adapté à
fibre optique
type d'affichage
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
tête de mesure incluse
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
avec interface PC/imprimante
Oui
Module Monomode OptiFiber Pro