![Fluke Networks - Lame de tournevis (D194 ou D914S uniquement)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/403/flukenetworks-10051200_large.jpg?ts=1704847314611)
Fluke Networks - Lame de tournevis (D194 ou D914S uniquement)
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00403.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise de compression F - Non
avec dispositif de coupe - Oui
avec fonction de dénudage - Non
avec dispositif de verrouillage - Non
adapté à une prise BNC - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082037316
Réf. Sonepar
00403203731
Réf. Fournisseur
10051200
Réf. Commerciale
Fluke Networks
adapté à une prise de compression F
Non
avec dispositif de coupe
Oui
avec fonction de dénudage
Non
avec dispositif de verrouillage
Non
adapté à une prise BNC
Non
adapté à une prise D-Sub
Non
adapté à une prise F
Non
adapté à LSA-Plus
Non
adapté à une prise RJ
Oui
adapté à un connecteur de courant faible
Non
adapté à une prise ST
Non
adapté à une prise SC
Non
adapté à une prise SMA
Non
adapté à une prise LC
Non
adapté à une prise MT-RJ
Non
Lame de tournevis (D194 ou D914S uniquement)