![Fluke Networks - CertiFiber Pro Wi-Fi active: modules principaux et distants Versiv2 + modules m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/403/Fn-cfp-100-m_01f_h.jpg?ts=1707185030913)
Fluke Networks - CertiFiber Pro Wi-Fi active: modules principaux et distants Versiv2 + modules m
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00403.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de certification fibre optique
adapté à - fibre optique
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082144762
Réf. Sonepar
00403000453
Réf. Fournisseur
CFP2-100-M INT
Réf. Commerciale
Fluke Networks
modèle
ensemble de certification fibre optique
adapté à
fibre optique
type d'affichage
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
tête de mesure incluse
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
avec interface PC/imprimante
Oui
CertiFiber Pro Wi-Fi activé: modules principaux et distants Versiv2 + modules multimodes OLTS (2)