![Fluke Networks - CertiFiber Pro Quad OLTS Wi-Fi active Inspection: Unite principaux Versiv2 (2)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/403/Fn-cfp-100-qi_01c_h.jpg?ts=1710903730966)
Fluke Networks - CertiFiber Pro Quad OLTS Wi-Fi active Inspection: Unite principaux Versiv2 (2)
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00403.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de certification fibre optique
adapté à - multifonction
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082144922
Réf. Sonepar
00403000457
Réf. Fournisseur
CFP2-100-QI/G INT
Réf. Commerciale
Fluke Networks
modèle
ensemble de certification fibre optique
adapté à
multifonction
type d'affichage
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
tête de mesure incluse
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
avec interface PC/imprimante
Oui
CertiFiber Pro Quad OLTS Wi-Fi activé Inspection: Unité principaux Versiv2 (2) + modules Quad OLTS (2) + caméra d?inspection (2) + services Gold 1 an