Fluke Networks - Bobine amorce monomode, 9 um, SCAPC-FCUPC (160m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 1
longueur - 160 m
couleur de gaine - jaune
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de fibre - monomode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082143277
Réf. Sonepar
00403000558
Réf. Fournisseur
SMC-9-SCAPC/FC
Réf. Commerciale
Fluke Networks
nombre de fibres
1
longueur
160 m
couleur de gaine
jaune
type de connecteur raccordement 1
SC
type de fibre
monomode
type de câble
simplex
type de connecteur raccordement 2
FC
connexion version APC 1
Oui
connexion version APC 2
Oui
catégorie
OS2
Bobine amorce monomode, 9 µm, SCAPC-FCUPC (160m)