Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Fluke Networks - Bobine amorce monomode, 9 um, SCAPC-E2KAPC (160m)

Fluke Networks - Bobine amorce monomode, 9 um, SCAPC-E2KAPC (160m)

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fibres - 1

  • longueur - 160 m

  • couleur de gaine - jaune

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de fibre - monomode

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0754082143215

Réf. Sonepar

00403000557

Réf. Fournisseur

SMC-9-SCAPC/E2KAPC

Réf. Commerciale

Fluke Networks

nombre de fibres

1

longueur

160 m

couleur de gaine

jaune

type de connecteur raccordement 1

SC

type de fibre

monomode

type de câble

simplex

type de connecteur raccordement 2

E2000

connexion version APC 1

Oui

connexion version APC 2

Oui

catégorie

OS2

Bobine amorce monomode, 9 µm, SCAPC-E2KAPC (160m)