![Fluke Networks - Bobine amorce monomode, 9 um, E2KAPC-E2KAPC (160m)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/403/Fn-SMC9-E2KAPC-E2KAPC_01a_h.jpg?ts=1710903742264)
Fluke Networks - Bobine amorce monomode, 9 um, E2KAPC-E2KAPC (160m)
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00403.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 1
longueur - 160 m
couleur de gaine - jaune
type de connecteur raccordement 1 - E2000
type de fibre - monomode
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0754082143246
Réf. Sonepar
00403000554
Réf. Fournisseur
SMC9-E2KAPC/E2KAPC
Réf. Commerciale
Fluke Networks
nombre de fibres
1
longueur
160 m
couleur de gaine
jaune
type de connecteur raccordement 1
E2000
type de fibre
monomode
type de câble
simplex
type de connecteur raccordement 2
E2000
connexion version APC 1
Oui
connexion version APC 2
Oui
catégorie
OS2
Bobine amorce monomode, 9 µm, E2KAPC-E2KAPC (160m)