![Fluke - LVD2 Detecteur de tension sans contact 90V a 600Vac avec lampe integree](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/131/2740300.jpg?ts=1708653650929)
Fluke - LVD2 Detecteur de tension sans contact 90V a 600Vac avec lampe integree
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00131.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED
plage de mesure de la tension - 90...600 V
affichage du sens du champ tournant - Non
test de continuité - Non
type d'essai - 1 pôle
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0095969369978
Réf. Sonepar
00131936997
Réf. Fournisseur
LVD2
Réf. Commerciale
Fluke
affichage de la tension
LED
plage de mesure de la tension
90...600 V
affichage du sens du champ tournant
Non
test de continuité
Non
type d'essai
1 pôle
utilisable en cas de précipitations
Non
indicateur de continuité
acoustique
longueur
123 mm
charge commutable
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
charge de base interne
Non
affichage de phase unipolaire
Oui
détection de la tension sans contact
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
rétro-éclairage de l'écran LC
Non
protection des extrémités de sonde
Non
éclairage des points de mesure
Oui
alimentation en courant
pile non-rechargeable
Détecteur de tension sans contact 90V à 600Vac avec lampe intégrée. CEI1010 600V Cat.IV