Fluke - Jeu de Sondes de tension 100:1, gris, 200MHz, 1,2m
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00131.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Oui
technique d'enfichage - autre
catégorie de circuit de mesure - CAT III
tension max. de fonctionnement - 600 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969435840
Réf. Sonepar
00131943584
Réf. Fournisseur
VPS220-G
Réf. Commerciale
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée
câble de mesure
finition de l'ensemble
Oui
technique d'enfichage
autre
catégorie de circuit de mesure
CAT III
tension max. de fonctionnement
600 V
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
PVC
Jeu de sondes de tension 100:1, gris, 200MHz, 1,2m