![Fluke - I410 Sonde de courant alternatif et continu 400 AC-DC.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/131/617727.jpg?ts=1708653648778)
Fluke - I410 Sonde de courant alternatif et continu 400 AC-DC.
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00131.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 30 mm
type de courant - AC/DC
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 0.5...400 A
plage de mesure du courant/CC - 0.5...400 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969048194
Réf. Sonepar
00131904819
Réf. Fournisseur
I410
Réf. Commerciale
Fluke
ouverture de pinces
30 mm
type de courant
AC/DC
sélection de la plage de mesure
manuel
plage de mesure du courant/CA
0.5...400 A
plage de mesure du courant/CC
0.5...400 A
mesure de la résistance
Non
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
test de continuité
Non
interface
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Oui
mesure d'harmoniques
Non
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
mesure de la température
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
Sonde de courant 400 Aac-dc, sortie sur fiches bananes 1mV-A, enserrage 30 mm. Conforme CEI1010 600V Cat.III