Fluke - I1010 KIT Sonde de courant altenatif et continu 1000AAC-DC avec Sacoche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 30 mm
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 0.5...600 A
plage de mesure du courant/CC - 0.5...1000 A
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969241830
Réf. Sonepar
00131924183
Réf. Fournisseur
I1010-KIT
Réf. Commerciale
Fluke
ouverture de pinces
30 mm
sélection de la plage de mesure
manuel
plage de mesure du courant/CA
0.5...600 A
plage de mesure du courant/CC
0.5...1000 A
type de courant
AC/DC
indication
numérique
mesure de la résistance
Non
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
test de continuité
Non
interface
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Oui
mesure d'harmoniques
Non
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
indication analogique en barres
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
mesure de la température
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
Sonde de courant 1000 Aac-dc, sortie sur fiches bananes 1mV-A, enserrage 30 mm. Conforme CEI1010 600V Cat.III. En sacoche