![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/131/3362365.jpg?ts=1708653651043)
Fluke - Fluke 773 Pince de process 4-20 mA et calibrateur de boucle 4-20 mA et 0-10V
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00131.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage multiple - Oui
interface - Non
nombre de canaux - 1
mémoire de valeur mesurée - Non
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969475822
Réf. Sonepar
00131947582
Réf. Fournisseur
FLUKE-773
Réf. Commerciale
Fluke
affichage multiple
Oui
interface
Non
nombre de canaux
1
mémoire de valeur mesurée
Non
indication
numérique
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
indication analogique en barres
Non
mesurer la pression
Non
plus petite résolution, tension continue
10 mV
plus petite résolution, courant continu
10 µA
plus petite résolution, courant alternatif
0,01 µA
plage de mesure de la tension max. CC
30 V
plage de mesure du courant max. CC
0.1 A
tension 0 V ... 10 V
Non
tension 0 mV ... 100 mV
Non
courant 0 mA ... 24 mA
Oui
thermo-élément RTD
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Non
thermo-élément type L
Non
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
thermo-élément type U
Non
tension 0 V ... +/- 300 mV
Non
tension 0 V ... 3 V
Non
tension 0 V ... 15 V
Non
plus petite résolution, courant
0,001 mA
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA
Oui
plus petite résolution, source de courant
0,001 mA
résistance
Non
thermo-élément RTD PT100
Non
thermo-élément RTD PT1000
Non
thermo-élément RTD Ni100
Non
thermo-élément RTD Ni1000
Non
groupes de fréquence et d'impulsions
Non
fréquence max.
500 Hz
fonctions rampe et escaliers
Oui
mesure et génération simultanées
Oui
logiciel d'étalonnage
Non
Pince de process 4-20 mA et calibrateur générateur de boucle 4-20 mA et 0-10V intégré, alimentation de boucle 24V, sacoche, cordons de mesure, pinces