![Fluke - Fluke 718 30US Calibrateur de pression 2 bar, pompe manuelle intégrée, cordons](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/131/F-718-30G_01a_c.jpg?ts=1711666912077)
Fluke - Fluke 718 30US Calibrateur de pression 2 bar, pompe manuelle intégrée, cordons
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00131.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage multiple - Oui
nombre de canaux - 1
mémoire de valeur mesurée - Non
indication - numérique
interface - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969062084
Réf. Sonepar
00131906208
Réf. Fournisseur
FLUKE-718 30US
Réf. Commerciale
Fluke
affichage multiple
Oui
nombre de canaux
1
mémoire de valeur mesurée
Non
indication
numérique
interface
Non
indication analogique en barres
Non
donner la pression (pompe de refoulement ext.)
Non
mesurer la pression
Oui
plus petite résolution, courant continu
1 µA
plage de mesure du courant max. CC
0.024 A
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
tension 0 V ... 10 V
Non
tension 0 mV ... 100 mV
Non
courant 0 mA ... 24 mA
Oui
thermo-élément RTD
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Non
thermo-élément type L
Non
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
thermo-élément type U
Non
tension 0 V ... +/- 300 mV
Non
tension 0 V ... 3 V
Non
tension 0 V ... 15 V
Non
plus petite résolution, courant
0,001 mA
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA
Oui
plus petite résolution, source de courant
0,001 mA
résistance
Non
thermo-élément RTD PT100
Non
thermo-élément RTD PT1000
Non
thermo-élément RTD Ni100
Non
thermo-élément RTD Ni1000
Non
groupes de fréquence et d'impulsions
Non
fonctions rampe et escaliers
Oui
mesure et génération simultanées
Oui
logiciel d'étalonnage
Non
Calibrateur générateur de pression/dépression -850 mbar à 2 bar,pompe manuelle, mesure mA, alim de boucle, module de pression externe optionnel