Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Fluke - Fluke 3PR Niveau laser auto-nivelant à 3 points, rouge

Fluke - Fluke 3PR Niveau laser auto-nivelant à 3 points, rouge

FLUKE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • route de signalisation visible - Oui

  • longueur de la route de signalisation - 30 m

  • route de signalisation rotative - Non

  • classe de laser - classe 3R

  • longueur - 140 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969826884

Réf. Sonepar

00131000514

Réf. Fournisseur

FLUKE-3PR

Réf. Commerciale

Fluke

route de signalisation visible

Oui

longueur de la route de signalisation

30 m

route de signalisation rotative

Non

classe de laser

classe 3R

longueur

140 mm

longueur d'onde du capteur

635 nm

format de pile

autre

largeur

57 mm

hauteur

102 mm

couleur du boîtier/corps

autre

poids

0.52 kg

mémoire de valeur mesurée

Non

interface

Non

Fluke 3PR Niveau laser auto-nivelant à 3 points, rouge