![Fluke - Fluke 381 Pince multimetre TRMS ecran deporte 1000Aac-dc 1000Vac-dc Flex2500Aac](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/131/3610452.jpg?ts=1708653651113)
Fluke - Fluke 381 Pince multimetre TRMS ecran deporte 1000Aac-dc 1000Vac-dc Flex2500Aac
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00131.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 34 mm
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.1...2500 A
plage de mesure du courant/CC - 0.1...1000 A
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969537483
Réf. Sonepar
00131953748
Réf. Fournisseur
FLUKE-381
Réf. Commerciale
Fluke
ouverture de pinces
34 mm
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
0.1...2500 A
plage de mesure du courant/CC
0.1...1000 A
type de courant
AC/DC
indication
numérique
mesure de la résistance
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
test de continuité
Non
interface
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Oui
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
mesure de la température
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
affichage rétro-éclairé
Oui
Pince multimètre TRMS à écran détachable 1000 Aac-dc 1000Vac-dc, sonde iFlex 2500 Aac, résistance, fréquence, enserrage 34mm, en sacoche