![Fluke - Fluke-1550C-KIT Megohmmetre numerique 5000v kit luxe](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/131/3665127.jpg?ts=1708653632110)
Fluke - Fluke-1550C-KIT Megohmmetre numerique 5000v kit luxe
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00131.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - analogique/numérique
tension d'essai nominale 500 V - Oui
alimentation en courant - pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
tension d'essai nominale 250 V - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969550987
Réf. Sonepar
00131955098
Réf. Fournisseur
FLUKE-1550C/KIT
Réf. Commerciale
Fluke
indication
analogique/numérique
tension d'essai nominale 500 V
Oui
alimentation en courant
pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 1 000 V
Oui
tension d'essai nominale 250 V
Oui
tension d'essai nominale 2 500 V
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
tension d'essai nominale 5 000 V
Oui
tension d'essai nominale ajustable
Non
mesure de la tension
Oui
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
Oui
détection de tension externe en mode OFF
Non
tension d'essai nominale 10 kV
Non
tension d'essai nominale 15 kV
Non
plage de mesure de la résistance d'isolation
0.2...1e+006 MOhm
mesure de faible résistance
Non
interface
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC
Non
essais de para surtension
Oui
indication analogique en barres
Oui
tension d'essai nominale 100 V
Non
Kit luxe testeur d?isolation (5Kv). Livré en mallette rigide IP67, câbles avec pinces crocrodile (rouge, noir, vert) et logiciel FVF