![Fluke - FLK2AC-200-1000VC, Detecteur de tension format stylo 200-1000Vac](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/131/3611972.jpg?ts=1708653658964)
Fluke - FLK2AC-200-1000VC, Detecteur de tension format stylo 200-1000Vac
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00131.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED
test de continuité - Non
plage de mesure de la tension - 200...1000 V
affichage du sens du champ tournant - Non
type d'essai - 1 pôle
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0095969537711
Réf. Sonepar
00131953771
Réf. Fournisseur
FLK2AC/200-1000VC
Réf. Commerciale
Fluke
affichage de la tension
LED
test de continuité
Non
plage de mesure de la tension
200...1000 V
affichage du sens du champ tournant
Non
type d'essai
1 pôle
utilisable en cas de précipitations
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
charge commutable
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
longueur
153 mm
longueur de lame
9 mm
largeur de lame
5 mm
charge de base interne
Non
affichage de phase unipolaire
Oui
détection de la tension sans contact
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
rétro-éclairage de l'écran LC
Non
protection des extrémités de sonde
Non
éclairage des points de mesure
Non
Détecteur de tension format stylo 200-1000Vac pour le repérage simplifié de la phase