![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/131/F-393fc_01a_c_1_.jpg?ts=1708653669766)
Fluke - FLK-393FC-PVLEAD, Kit pince photovoltaique Fluke 393 FC et jeu de cordons MC4
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00131.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 34 mm
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.1...2500 A
plage de mesure du courant/CC - 0.1...999.9 A
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112041215
Réf. Sonepar
00131204121
Réf. Fournisseur
FLK-393FC-PVLEAD
Réf. Commerciale
Fluke
ouverture de pinces
34 mm
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
0.1...2500 A
plage de mesure du courant/CC
0.1...999.9 A
type de courant
AC/DC
indication
numérique
mesure de la résistance
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
test de continuité
Oui
interface
Non
mesure de la capacité
Oui
mesure de la fréquence
Oui
mesure de puissance
Oui
mesure de courant de fuite
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT III
indice de protection (IP)
IP54
mesure de la température
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure
1500 V
affichage rétro-éclairé
Oui
Kit composé de la pince photovoltaïque 1500Vdc Fluke-393 FC-E et sa sonde iFlex et jeu de cordons MC4 PVLEAD1 et PVLEAD3