![Fluke - CHB15-D Pince-multimetre 200Aac-dc, tension 400 Vac-dc, resistance, frequence](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/131/CHB15-D_3454457_300dpi_60x60mm_C_NR-17606.jpg?ts=1708653662600)
Fluke - CHB15-D Pince-multimetre 200Aac-dc, tension 400 Vac-dc, resistance, frequence
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00131.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 23 mm
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.01...200 A
plage de mesure du courant/CC - 0.01...200 A
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969494878
Réf. Sonepar
00131949487
Réf. Fournisseur
CHB15-D
Réf. Commerciale
Fluke
ouverture de pinces
23 mm
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
0.01...200 A
plage de mesure du courant/CC
0.01...200 A
type de courant
AC/DC
indication
analogique/numérique
mesure de la résistance
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
test de continuité
Oui
interface
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Oui
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
indication analogique en barres
Oui
affichage multiple
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT II
indice de protection (IP)
IP2X
mesure de la température
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
affichage rétro-éclairé
Non
Pince-multimètre 200Aac-dc, tension 400 Vac-dc, résistance, fréquance, ouverture de mâchoire 23 mm, mallette sacoche de transport