![Fluke - C23 Sacoche à fermeture à glissière, pour Fluke série 320 Fluke 61 et 65](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/131/1663209.jpg?ts=1708653665859)
Fluke - C23 Sacoche à fermeture à glissière, pour Fluke série 320 Fluke 61 et 65
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00131.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
hauteur - 225 mm
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 2
avec mousse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969130073
Réf. Sonepar
00131913007
Réf. Fournisseur
C23
Réf. Commerciale
Fluke
modèle
sac
hauteur
225 mm
matériau
plastique
nombre total de compartiments
2
avec mousse
Non
avec diviseur
Non
avec poignée télescopique
Non
couleur
noir
largeur
95 mm
étrier de cadenas
Non
enroulable
Non
avec bandoulière
Non
rouge de sécurité
Non
avec serrure
Non
plateau amovible
Non
profondeur
58 mm
qualité du matériau
autre
Sacoche à fermeture à glissière, recouverte de vinyle résistant pour Fluke série 320 Fluke 61 et 65