![Fluke - AMP-320-Eur Pince-multimetre TRMS 600 Aac-dc, maintenance, enserrage 35 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/131/AMP-320-EUR_4560615_clamp_meter_300dpi_251x316mm_C_NR-18769.jpg?ts=1708653636437)
Fluke - AMP-320-Eur Pince-multimetre TRMS 600 Aac-dc, maintenance, enserrage 35 mm
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00131.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 35 mm
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.01...600 A
plage de mesure du courant/CC - 0.01...600 A
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969770934
Réf. Sonepar
00131000352
Réf. Fournisseur
AMP-320-EUR
Réf. Commerciale
Fluke
ouverture de pinces
35 mm
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
0.01...600 A
plage de mesure du courant/CC
0.01...600 A
type de courant
AC/DC
indication
numérique
mesure de la résistance
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
test de continuité
Oui
interface
Non
mesure de la capacité
Oui
mesure de la fréquence
Oui
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
indice de protection (IP)
IP2X
mesure de la température
Oui
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
affichage rétro-éclairé
Oui
Pince-multimètre TRMS 600 Aac-dc, maintenance, mesure du courant de ionisation de flamme, courant démarrage moteur, enserrage 35 mm