Fluke - ALC-110-EUR Pince de courant de fuite, enserrage 30 mm, livree en sacoche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 30 mm
sélection de la plage de mesure - manuel/automatique
plage de mesure du courant/CA - 0...60 A
plage de mesure du courant/CC - 0...0 A
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969860130
Réf. Sonepar
00131986013
Réf. Fournisseur
ALC-110-EUR
Réf. Commerciale
Fluke
ouverture de pinces
30 mm
sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
plage de mesure du courant/CA
0...60 A
plage de mesure du courant/CC
0...0 A
type de courant
AC
indication
numérique
mesure de la résistance
Non
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
test de continuité
Non
interface
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Oui
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
indication analogique en barres
Oui
affichage multiple
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
indice de protection (IP)
IP2X
mesure de la température
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
affichage rétro-éclairé
Oui
Pince de mesure de courant de fuite ,diamètre d'enserrage 30 mm, livrée en sacoche.