![Fluke - ADPTR-B15-EUR Adaptateur de branchement pour douille B15](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/131/ADPTR-B15-EUR_4854873_Light_Check_Adapter_B15_2_300dpi.jpg?ts=1708653648777)
Fluke - ADPTR-B15-EUR Adaptateur de branchement pour douille B15
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00131.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension max. catégorie de circuit de mesure - 300 V
entrée de type connecteur - autre
sortie de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm
type d'adaptateur - électrique
catégorie de circuit de mesure - CAT II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969839723
Réf. Sonepar
00131983972
Réf. Fournisseur
ADPTR-B15-EUR
Réf. Commerciale
Fluke
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
entrée de type connecteur
autre
sortie de type connecteur
technique de fiche de sécurité 4 mm
type d'adaptateur
électrique
catégorie de circuit de mesure
CAT II
indice de protection (IP)
IP40
avec coffret/étui
Non
tension de sortie max.
253 V
largeur
40 mm
hauteur
78 mm
courant de sortie max.
2 A
longueur
31 mm
température d'utilisation
0...40 °C
degré de pollution
2
tension d'entrée max.
253 V
courant d'entrée max.
2 A
convient pour le test photovoltaïque
Non
convient pour le test de mobilité électrique
Non
peut être utilisé avec un multimètre
Non
utilisable avec une pince ampèremétrique
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils
Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation
Oui
utilisable avec un testeur de mise à la terre
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine
Non
utilisable un analyseur de puissance
Non
peut être utilisé avec un calibrateur de process
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope
Non
peut être utilisé avec une caméra thermique
Non
Adaptateur de branchement pour douille B15, se terminant par des connecteurs de sécurité de 4 mm