Fluke - Adaptateur de branchement pour douille E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure - CAT II
tension max. de fonctionnement - 240 V
avec coffret/étui - Non
capacité de courant - 2 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969839693
Réf. Sonepar
00131983969
Réf. Fournisseur
ADPTR-E27-EUR
Réf. Commerciale
Fluke
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure
CAT II
tension max. de fonctionnement
240 V
avec coffret/étui
Non
capacité de courant
2 A
matériau isolant
autre
Adaptateur de branchement pour douille E27