![Fluke - ACD-6 Pince de courant AC pro, 1000 A, ouverture de machoire 45 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/131/ACD-6_PRO_2730785_300dpi_49x118mm_C_NR-7045.jpg?ts=1708653631130)
Fluke - ACD-6 Pince de courant AC pro, 1000 A, ouverture de machoire 45 mm
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00131.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 45 mm
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.1...1000 A
plage de mesure du courant/CC - 0...0 A
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969365888
Réf. Sonepar
00131658880
Réf. Fournisseur
ACD-6 PRO
Réf. Commerciale
Fluke
ouverture de pinces
45 mm
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
0.1...1000 A
plage de mesure du courant/CC
0...0 A
type de courant
AC
indication
numérique
mesure de la résistance
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
test de continuité
Oui
interface
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
indice de protection (IP)
IP2X
mesure de la température
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
affichage rétro-éclairé
Non
Pince de courant AC PRO, 1000 A, VAC-DC, OHM , diamètre d'enserrage des mâchoire 45 mm.