![Fluke - ACD-23SW Pince de courant pivotante trms AC, 400 A, temp-capacite, mac](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/131/ACD-23SW_3804941_300dpi_188x300mm_C_NR-10684.jpg?ts=1708653628816)
Fluke - ACD-23SW Pince de courant pivotante trms AC, 400 A, temp-capacite, mac
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00131.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 30 mm
type de courant - AC
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.01...400 A
mesure de la résistance - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969563529
Réf. Sonepar
00131000121
Réf. Fournisseur
ACD-23SW
Réf. Commerciale
Fluke
ouverture de pinces
30 mm
type de courant
AC
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
0.01...400 A
mesure de la résistance
Oui
indication
numérique
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
test de continuité
Oui
interface
Non
mesure de la capacité
Oui
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
indice de protection (IP)
IP2X
mesure de la température
Oui
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
affichage rétro-éclairé
Oui
Pince de courant pivotante TRMS AC, 400 A, temp-capacité, VOLTECT detection de tension à partir de 70Vac