![Fluke - ACD-14-pro-Eur Pince de courant trms AC, 600 A, double affichange, ouve](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/131/ACD-14-PRO-EUR_4718989_Dual_Display_Clamp_Multimeter_300dpi_173x351mm_C_NR-20917.jpg?ts=1708653655210)
Fluke - ACD-14-pro-Eur Pince de courant trms AC, 600 A, double affichange, ouve
![FLUKE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00131.gif?ts=1646344049313&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 30 mm
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.01...600 A
plage de mesure du courant/CC - 0...0.002 A
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969806282
Réf. Sonepar
00131000441
Réf. Fournisseur
ACD-14-PRO-EUR
Réf. Commerciale
Fluke
ouverture de pinces
30 mm
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
0.01...600 A
plage de mesure du courant/CC
0...0.002 A
type de courant
AC
indication
numérique
mesure de la résistance
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
test de continuité
Oui
interface
Non
mesure de la capacité
Oui
mesure de la fréquence
Oui
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT III
indice de protection (IP)
IP2X
mesure de la température
Oui
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
affichage rétro-éclairé
Oui
Pince de courant AC, 600 A rms ,VAC-DC, résistance, capacité, température ,Hz, diamètre d'enserrage 25 mm