Fluke - 80PK-22 Sonde pour Immersion de type K pour liquides et gels
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - goupille
plage de mesure - -40...1090 °C
matériau - acier inoxydable
longueur de câble de raccordement - 1 m
longueur de sonde - 213 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969242684
Réf. Sonepar
00131924268
Réf. Fournisseur
80PK-22
Réf. Commerciale
Fluke
modèle
goupille
plage de mesure
-40...1090 °C
matériau
acier inoxydable
longueur de câble de raccordement
1 m
longueur de sonde
213 mm
Sonde pour immersion de gamme de mesure : -40°C à 1090°C et de longueur de 21,3cm