![Finimetal - BAYO RAD FLUIDE ALU GALB H600 500 W BROWN GREY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/90/Bayo_grey_big.jpg?ts=1704843745025)
Finimetal - BAYO RAD FLUIDE ALU GALB H600 500 W BROWN GREY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - autre
poids - 13.6 kg
régulation de puissance - électronique
convient pour un usage domotique - Non
affichage numérique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9007822575786
Réf. Sonepar
00090157773
Réf. Fournisseur
3635052-BG
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau du corps de chauffe
autre
poids
13.6 kg
régulation de puissance
électronique
convient pour un usage domotique
Non
affichage numérique
Oui
classe de protection
II
couleur
autre
hauteur
570 mm
avec détecteur de présence
Oui
auto-apprentissage
Oui
indice de protection (IP)
IP24
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
autre
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
matériau de la façade
autre
Bayo, Horizontal, Hauteur 570mm, Largeur 400mm, Puissance Électrique 500W (Brown Grey S0144)