![Finimetal - BAcintre 26T50 ELE C R0 BlnSan](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/90/fr-fr-overview-banga-c-electrique-desktop810x810.jpg?ts=1704843683490)
Finimetal - BAcintre 26T50 ELE C R0 BlnSan
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - acier
poids - 28.6 kg
régulation de puissance - électronique
convient pour un usage domotique - Non
affichage numérique - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438371600996
Réf. Sonepar
00090160099
Réf. Fournisseur
BA2650SEA
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau du corps de chauffe
acier
poids
28.6 kg
régulation de puissance
électronique
convient pour un usage domotique
Non
affichage numérique
Oui
classe de protection
II
couleur
blanc
avec détecteur de présence
Non
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP44
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
autre
gestion via application
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
matériau de la façade
autre
Banga Cintre Elec_Bagana C Hauteur 1537mm, Largeur 500mm, Puissance Électrique 750W (Blanc RAL9016)