FINDIS Sud Est - VARTA - Blisters de 1 x V23GA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
capacité - 52 mAh
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496261628
Réf. Sonepar
04929626162
Réf. Fournisseur
VV23GA
Réf. Commerciale
FINDIS Sud Est
tension nominale
12 V
désignation IEC
autre
autre désignation
sans
désignation des dimensions
autre
capacité
52 mAh
diamètre
10.3 mm
longueur
28.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
28.5 mm
nombre de cellules
8
Pièces par paquet
1
modèle
alcaline au manganèse
emballage
emballage blister
poids
7.7 g
Blisters de 1 x V23GA