Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
FINDIS Pays De Loire - Camera Wi-Fi HD, Batterie Rec

FINDIS Pays De Loire - Camera Wi-Fi HD, Batterie Rec

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 48 mm

  • hauteur - 73 mm

  • sans fil - Oui

  • profondeur - 89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8023903371093

Réf. Sonepar

01210337109

Réf. Fournisseur

WICAM020A

Réf. Commerciale

FINDIS Pays De Loire

couleur

blanc

largeur

48 mm

hauteur

73 mm

sans fil

Oui

profondeur

89 mm

tension d’alimentation

8.4...8.4 V

indice de protection contre les chocs (IK)

sans

avec détecteur de mouvement vidéo

Oui

lieu d'utilisation

universel

propriété du système d'image

infrarouge

avec lentille

Oui

portée d'infrarouge max.

10 m

champ de vue horizontal

105...105 °

champ de vue vertical

130...130 °

nombre de sorties audio

1

nombre d'entrées audio

1

Caméra Wi-Fi HD, Batterie Rechargeable