Finder - Thermostat d'armoire 1NO 10A, IP20, contact a fermeture, temp -20 a +60C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - thermostat / hygrostat
tension assignée (Ue) - 250 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant assigné In - 10 A
plage de réglage de la température - -20...60 °C
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823435725
Réf. Sonepar
00141343572
Réf. Fournisseur
7T8100002302
Réf. Commerciale
Finder
modèle
thermostat / hygrostat
tension assignée (Ue)
250 V
finition de la fonction de commutation
contact à fermeture (NO)
courant assigné In
10 A
plage de réglage de la température
-20...60 °C
avec affichage numérique
Non
mode de pose
fixation à vis
Thermostat d'armoire 1NO 10A, IP 20, contact à fermeture pour ventilation, plage de réglage de la température de -20° à +60°C