![Finder - Thermostat d'armoire 1NO 10A, IP20, contact a fermeture, temp 0 a +60C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/141/7T81-panel-thermostat-768x768.jpg?ts=1704845411738)
Finder - Thermostat d'armoire 1NO 10A, IP20, contact a fermeture, temp 0 a +60C
![FINDER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00141.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - thermostat / hygrostat
tension assignée (Ue) - 230 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant assigné In - 10 A
plage de réglage de la température - 0...60 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012823363264
Réf. Sonepar
00141336326
Réf. Fournisseur
7T8100002303
Réf. Commerciale
Finder
modèle
thermostat / hygrostat
tension assignée (Ue)
230 V
finition de la fonction de commutation
contact à fermeture (NO)
courant assigné In
10 A
plage de réglage de la température
0...60 °C
avec affichage numérique
Non
mode de pose
fixation à vis
Thermostat d'armoire 1NO 10A, IP 20, contact à fermeture pour ventilation, plage de réglage de la température de 0° à +60°C