Finder - Thermostat d'armoire 1NC 10A, IP20, contact a ouverture, temp -20 a +40C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - thermostat
tension assignée (Ue) - 250 V
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture (NC)
courant assigné In - 10 A
plage de réglage de la température - -20...40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823366890
Réf. Sonepar
00141336689
Réf. Fournisseur
7T8100002401PAS
Réf. Commerciale
Finder
modèle
thermostat
tension assignée (Ue)
250 V
finition de la fonction de commutation
contact à ouverture (NC)
courant assigné In
10 A
plage de réglage de la température
-20...40 °C
avec affichage numérique
Non
mode de pose
fixation à borne
Thermostat d'armoire 1NC 10A, IP 20, contact à ouverture pour chauffage, plage de réglage de la température de -20° à +40°C