Finder - Thermostat d'armoire 1NC 10A, IP20, contact a ouverture, temp 0 a +60C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture (NC)
courant assigné In - 10 A
plage de réglage de la température - 0...60 °C
avec affichage numérique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823363295
Réf. Sonepar
00141336329
Réf. Fournisseur
7T8100002403PAS
Réf. Commerciale
Finder
tension assignée (Ue)
250 V
finition de la fonction de commutation
contact à ouverture (NC)
courant assigné In
10 A
plage de réglage de la température
0...60 °C
avec affichage numérique
Non
mode de pose
fixation à borne
Thermostat d'armoire 1NC 10A, IP 20, contact à ouverture pour chauffage, plage de réglage de la température de 0° à +60°C