![Finder - Tempo fonction SD multitension 2NO 6A 12-240V AC-DC, de 0,1s a 20 min](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/141/8082-modular-timer-768x768.jpg?ts=1704845372369)
Finder - Tempo fonction SD multitension 2NO 6A 12-240V AC-DC, de 0,1s a 20 min
![FINDER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00141.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 240...240 V
plage temporelle - 0.1...1200 s
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 240...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823290652
Réf. Sonepar
00141290652
Réf. Fournisseur
808202400000
Réf. Commerciale
Finder
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
240...240 V
plage temporelle
0.1...1200 s
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
240...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
240...240 V
fonction retardement du déclenchement
Non
fonction à contact fugitif
Non
fonction formation d'impulsion
Non
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
2
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
0
enfichable sur un contacteur
Non
sorties, commutable, retardées/non retardées
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
courant nominal
6 A
largeur
17.5 mm
hauteur
84 mm
profondeur
56.5 mm
adapté à un montage frontal
Oui
avec socle d'enfichage
Non
commande à distance possible
Non
uniquement adapté pour commande à distance
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Non
fonction cadencée avec pause, variable
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable
Non
avec sortie de semiconducteur
Non
fonction retardée à l'enclenchement
Non
fonction glissant à l'enclenchement
Non
fonction étoile/triangle
Oui
Relais temporisé modulaire monofonction (SD) multitension 2NO 6A 12 à 240V AC-DC, bornes à cage, 4 plages de temps de 0,1s à 20 min