![Finder - Tempo embrochable 4 fonctions 2RT 10A 12V AC-DC, de 0,05s a 100h](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/141/8502-miniature-plug-in-timer-768x768.jpg?ts=1704845257783)
Finder - Tempo embrochable 4 fonctions 2RT 10A 12V AC-DC, de 0,05s a 100h
![FINDER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00141.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...12 V
plage temporelle - 0.05...360000 s
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...12 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823275468
Réf. Sonepar
00141275468
Réf. Fournisseur
850200120000
Réf. Commerciale
Finder
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...12 V
plage temporelle
0.05...360000 s
finition du raccordement électrique
fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
12...12 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
12...12 V
fonction retardement du déclenchement
Non
fonction à contact fugitif
Non
fonction formation d'impulsion
Oui
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
2
enfichable sur un contacteur
Non
sorties, commutable, retardées/non retardées
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
courant nominal
10 A
largeur
20.6 mm
hauteur
63.1 mm
profondeur
27.7 mm
adapté à un montage frontal
Non
avec socle d'enfichage
Oui
commande à distance possible
Non
uniquement adapté pour commande à distance
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Non
fonction cadencée avec pause, variable
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable
Oui
avec sortie de semiconducteur
Non
fonction retardée à l'enclenchement
Oui
fonction glissant à l'enclenchement
Oui
fonction étoile/triangle
Non
Relais temporisé multifonction 2RT 10A 12V AC-DC, 4 fonctions, 7 plages de temps de 0,05s à 100h, embrochable sur support série 94