![Finder - Tempo 7 fonctions multitension 1RT 16A 12 a 230V AC-DC, Reset, de 0,1s a 10h](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/141/8101-modular-timer-768x768.jpg?ts=1704845312121)
Finder - Tempo 7 fonctions multitension 1RT 16A 12 a 230V AC-DC, Reset, de 0,1s a 10h
![FINDER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00141.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...220 V
plage temporelle - 0.1...36000 s
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...230 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823268378
Réf. Sonepar
00141268378
Réf. Fournisseur
810102300000PAS
Réf. Commerciale
Finder
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...220 V
plage temporelle
0.1...36000 s
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
12...230 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
12...230 V
fonction retardement du déclenchement
Oui
fonction à contact fugitif
Oui
fonction formation d'impulsion
Oui
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
1
enfichable sur un contacteur
Non
sorties, commutable, retardées/non retardées
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
courant nominal
16 A
largeur
17.5 mm
hauteur
88.9 mm
profondeur
60.8 mm
adapté à un montage frontal
Non
avec socle d'enfichage
Non
commande à distance possible
Non
uniquement adapté pour commande à distance
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe
Oui
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
Oui
fonction cadencée avec pause, variable
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable
Non
avec sortie de semiconducteur
Non
fonction retardée à l'enclenchement
Oui
fonction glissant à l'enclenchement
Oui
fonction étoile/triangle
Non
Relais temporisé modulaire multifonctIon multitension 1RT 16A 12 à 230V AC-DC, avec fonction reset, borne à cages, plage de temps de 0,1s à 10h