![Finder - Support undecal pour serie 6013, noir, a souder](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/141/9012-socket-for-relay-768x768.jpg?ts=1714082954553)
Finder - Support undecal pour serie 6013, noir, a souder
![FINDER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00141.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage direct
largeur - 32.8 mm
hauteur - 47.4 mm
finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder
nombre de broches - 11
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012823072319
Réf. Sonepar
00141072319
Réf. Fournisseur
9013
Réf. Commerciale
Finder
mode de pose
montage direct
largeur
32.8 mm
hauteur
47.4 mm
finition du raccordement électrique
raccordement par cosse à souder
nombre de broches
11
profondeur
18.5 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Non
Support undécal, temprérature ambiante de -40 à 70°C, pour série 6012, de couleur noire, bornes à souder, montage par pattes méttaliques avec vis M3