![Finder - Relais miniature 2RT 8A 24V DC, indicateur mecanique + bouton test](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/141/4652-miniature-industrial-relay-768x768.jpg?ts=1704845385068)
Finder - Relais miniature 2RT 8A 24V DC, indicateur mecanique + bouton test
![FINDER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00141.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 8 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012823303444
Réf. Sonepar
00141303444
Réf. Fournisseur
465290240040
Réf. Commerciale
Finder
courant nominal
8 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
finition du raccordement électrique
fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
matériau de l'insert de contact
thermoplastique
matériau du revêtement de contact
non traité
indice de protection (IP)
IP40
avec affichage LED
Oui
matériau du contact
autres alliages de cuivre
largeur
12.4 mm
hauteur
32.8 mm
profondeur
29 mm
avec pinces amovibles
Non
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
Relais miniature 2RT 8A 24V DC, matériau des contacts AgNi, embrochable ou à souder, avec indicateur mécanique et bouton test verrouillable