![Finder - Relais industriel 4RT 7A 48V AC, bouton test et indicateur mecanique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/141/5534-general-purpose-relay-768x768.jpg?ts=1704845389490)
Finder - Relais industriel 4RT 7A 48V AC, bouton test et indicateur mecanique
![FINDER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00141.gif?ts=1646344049316&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 7 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012823080772
Réf. Sonepar
00141080772
Réf. Fournisseur
553480480040
Réf. Commerciale
Finder
courant nominal
7 A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
finition du raccordement électrique
fiche
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
48...48 V
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
4
matériau de l'insert de contact
thermodurci
matériau du revêtement de contact
non traité
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Oui
matériau du contact
autres alliages de cuivre
largeur
20.7 mm
hauteur
37.2 mm
profondeur
27.7 mm
avec pinces amovibles
Non
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
Relais industriel, 4RT 7A 48V AC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test et indicateur mécanique, embrochable sur support série 94